simcut BA rezalna ploščica, za rezanje šestkotnih profilov vtičnic, za širine ključev od 6 mm do 9 mm

Št. art.: A06.H060.12.59 B X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.H060.12.59 B X400
EAN/GTIN 4069769071177
Številka proizvajalca ASD1X400
L-število L23830 1363
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Rezkanje utorov za profile s šestkotnimi vdolbinami
Za širine ključev od 6 mm do 9 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,73 mm
  • LH = 18,0 mm
  • SW od = 6,0 mm
  • SW do = 9,0 mm
  • w = 5,0 mm