simcut BA rezalna ploščica, rezanje rež v šestkotnih profilih, za širine ključev od 4 mm do 5 mm

Št. art.: A06.H040.09.35 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.H040.09.35 B X800
EAN/GTIN 4069769071122
Številka proizvajalca ASD0X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Rezkanje utorov za profile s šestkotnimi vdolbinami
Za širine ključev od 4 mm do 5 mm

Tehnični parametri:

  • SW do = 5,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • f = 1,73 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • SW od = 4,0 mm
  • ØD = 6,0 mm