simcut BA Rezalni vložek, rezanje utorov v šestkotnih profilih, za širino ključa od 2,5 mm do 2,5 mm

Št. art.: A06.H025.05.20 B X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A06.H025.05.20 B X400
EAN/GTIN 4069769070972
Številka proizvajalca AXU7X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Rezkanje utorov za profile s šestkotnimi vdolbinami
Za širine ključev od 2,5 mm do 2,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW od = 2,5 mm
  • SW do = 2,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • L2 = 4,5 mm