simturn AX rezalna ploščica, vrtanje in faziranje, Dmin=6,2, R=0,2, L2=25,4

Št. art.: A06.4545.25.62 FR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.4545.25.62 FR X400
EAN/GTIN 4069769069303
Številka proizvajalca AJ5JX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Izvrtavanje in poševno rezkanje
Dmin=6,2 , R=0,2 , L2=25,4

Tehnični parametri:

  • a = 5,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm