simturn AX Rezalna ploščica, za vrtanje lukenj, Dmin=6,2, R=0,2, L2=50,8

Št. art.: A06.1830.50.62.20 YL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.1830.50.62.20 YL X800
EAN/GTIN 4069769068504
Številka proizvajalca A4YDX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=6,2, R=0,2, L2=50,8

Tehnični parametri:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 53,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • d = 5,25 mm