simturn AX rezalni plošček, vrtanje lukenj, Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Št. art.: A06.1830.40.62.20 YUR X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A06.1830.40.62.20 YUR X510
EAN/GTIN 4069769068405
Številka proizvajalca AJ2ZX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Tehnični parametri:

  • d = 5,25 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,31 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm