simturn AX rezalni vložek, aksialno žlebljenje v izvrtino, polni polmer, Dmin=6,2 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Št. art.: A06.0200.15.01 AV R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.0200.15.01 AV R X800
EAN/GTIN 4069769062397
Številka proizvajalca AB30X800
L-število L23830 720
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Aksialno brušenje utorov, polni polmer
Dmin=6,2 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 4,0 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,05)
  • L2 = 15,2 mm