simturn AX rezalna ploščica, utori s polnim polmerom, Dmin=6,2, š=1,575, L2=25,4

Št. art.: A06.0157.25.62 VL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A06.0157.25.62 VL X800
EAN/GTIN 4069769060362
Številka proizvajalca ANCZX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin=6,2, w=1,575, L2=25,4

Tehnični parametri:

  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,79 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • w = 1,575 mm (toleranca +0,03)
  • L2 = 25,4 mm