simturn AX rezalna ploščica, aksialno vrezovanje na tang, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Št. art.: A06.0100.15.02 AG L X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.0100.15.02 AG L X400
EAN/GTIN 4069769055771
Številka proizvajalca AETMX400
L-število L23830 1603
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Osno žlebljenje na čepih
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Tehnični parametri:

  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 2,0 mm