simturn AX Rezalni vložek, vrezovanje v luknje, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Št. art.: A06.0100.10.62 GR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.0100.10.62 GR X400
EAN/GTIN 4069769055214
Številka proizvajalca APGKX400
L-število L23830 307
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Izrezovanje utorov v izvrtinah
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca +0,03)
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm