simturn AX rezalna ploščica, faziranje, Dmin=1,R=0,2

Št. art.: A06.0060.05.20 AF L X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A06.0060.05.20 AF L X800
EAN/GTIN 4069769054033
Številka proizvajalca ACF6X800
L-število L23830 1854
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Posnemanje robov
Dmin=1 , R=0,2

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 1,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • κ = 60°
  • f = 0,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm