simturn AX rezalna ploščica, vrtanje s posebnim korakom okvirja, Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Št. art.: A06.0030.20.62.20 YER X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.0030.20.62.20 YER X400
EAN/GTIN 4069769053470
Številka proizvajalca AS8DX400
L-število L23830 886
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje s posebnim lomilcem iveri
Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Tehnični parametri:

  • ap = 0,75 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • d = 5,70 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 5,95 mm