simturn AX rezalna ploščica, navoj UNC, polni profil, notranji, Dmin=5,2 mm, razmik/inch=20, L2=15,2 mm

Št. art.: A05.UN20.02.15.52 MR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A05.UN20.02.15.52 MR X400
EAN/GTIN 4069769051971
Številka proizvajalca AJXHX400
L-število L23830 1988
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Navoj UNC, polni profil, znotraj
Dmin=5,2 mm, razmik/inch=20, L2=15,2 mm

Tehnični parametri:

  • H1 = 0,69 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 0,16 mm
  • S = 0,70 mm
  • Razmik (od) = 1,27 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 5,2 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • Zobnik/palec = 20
  • a = 4,95 mm