rezalna ploščica simturn AX, za vrtanje lukenj, Dmin=4,9, R=0,2, L2=40,6

Št. art.: A05.1825.40.49.20 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A05.1825.40.49.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769047677
Številka proizvajalca AXJQX400
L-število L23830 103804
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=4,9, R=0,2, L2=40,6

Tehnični parametri:

  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 4,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 4,65 mm
  • d = 3,95 mm
  • f = 2,45 mm
  • LH = 43,0 mm