simturn AX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Št. art.: A05.1825.15.52.20 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A05.1825.15.52.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769045604
Številka proizvajalca AF4YX400
L-število L23830 288
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Tehnični parametri:

  • tmax = 0,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 5,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • f = 2,45 mm
  • R = 0,20 mm