simturn AX rezalna ploščica, za predhodno prebijanje in faziranje, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Št. art.: A05.0100.30.52 PL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A05.0100.30.52 PL X800
EAN/GTIN 4069769040081
Številka proizvajalca AH2EX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Tehnični parametri:

  • d = 3,75 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • f = 2,45 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 5,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • LH = 33,0 mm