simturn AX vpenjalno držalo, okrogla gred, notranja obdelava, jeklena gred, D=20 mm

Št. art.: A05.0020 T
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A05.0020 T
EAN/GTIN 4069769037357
Številka proizvajalca AUTQ
L-število L23830 194
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX vpenjalno držalo
Okroglo držalo, notranja obdelava
Jekleno držalo, D=20 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 90,0 mm
  • LK = 0,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATKW
  • Število vpenjalnih površin = 4
  • h = 18,0 mm
  • Ls = 61,0 mm
  • hk = 20,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØD = 5,0 mm