simturn AX rezalna ploščica, navoj UN, delni profil, notranja, Dmin=4,2 mm, korak/inch=32-40, L2=15,2 mm

Št. art.: A04.UN32.01.15.42 ML X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A04.UN32.01.15.42 ML X800
EAN/GTIN 4069769036312
Številka proizvajalca AASQX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Navoj UN, delni profil, notranji
Dmin=4,2 mm, razmik/inch=32-40, L2=15,2 mm

Tehnični parametri:

  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 4,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • w = 0,08 mm
  • t = 0,49 mm
  • S = 0,45 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • Navoj/palec = 32-40
  • L2 = 15,2 mm