simturn AX rezalna ploščica, metrični navoj ISO, delni profil, notranja, Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Št. art.: A04.M045.01.06.17 MR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A04.M045.01.06.17 MR X400
EAN/GTIN 4069769034844
Številka proizvajalca AH5GX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Metr. Navoj ISO, delni profil, notranji
Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Tehnični parametri:

  • Standardni navoj = M2.2
  • t = 0,24 mm
  • S = 0,22 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • a = 1,45 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • Razmik (od) = 0,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,01 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 1,71 mm