simturn AX rezalna ploščica, visoko pozitivna geometrija rezanja za vrtanje, Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Št. art.: A04.8715.10.32.05 YS R X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A04.8715.10.32.05 YS R X400
EAN/GTIN 4069769032673
Številka proizvajalca AX55X400
L-število L23830 120000
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Zelo pozitivna geometrija rezanja za vrtanje
Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Tehnični parametri:

  • L2 = 10,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,2 mm
  • a = 2,95 mm
  • d = 2,80 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 1,95 mm