simturn AX rezalna ploščica, z visoko pozitivno geometrijo rezalnega roba za vrtanje, Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Št. art.: A04.8707.06.17.05 YS R GX79
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A04.8707.06.17.05 YS R GX79
EAN/GTIN 4069769032086
Številka proizvajalca AX9JGX79
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Zelo pozitivna geometrija rezanja za vrtanje
Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 1,7 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 1,45 mm
  • d = 1,30 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 6,1 mm