simturn AX Rezalni vložek, vrtanje lukenj, Dmin=4,2, R=0,15, L2=15,2

Št. art.: A04.2020.15.42.15 YL X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A04.2020.15.42.15 YL X400
EAN/GTIN 4069769027273
Številka proizvajalca AM49X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=4,2, R=0,15, L2=15,2

Tehnični parametri:

  • a = 3,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • f = 1,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • LH = 18,0 mm