simturn AX Rezalni vložek, vrtanje lukenj, Dmin=4,2, R=0,15, L2=10,2

Št. art.: A04.2020.10.42.15 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A04.2020.10.42.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769027211
Številka proizvajalca ANM5X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=4,2, R=0,15, L2=10,2

Tehnični parametri:

  • f = 1,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 4,2 mm
  • R = 0,15 mm
  • d = 3,45 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • a = 3,95 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico