simturn AX rezalna ploščica, za vrtanje lukenj, Dmin=3,2, R=0,15, L2=20,3

Št. art.: A04.2015.20.32.15 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A04.2015.20.32.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769027082
Številka proizvajalca ADQTX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=3,2, R=0,15, L2=20,3

Tehnični parametri:

  • R = 0,15 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • a = 2,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 2,55 mm