simturn AX rezalni vložek, vrtanje lukenj, Dmin=3 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Št. art.: A04.1C14.15.30.15 YUL GT91
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 30 kos
  • Koraki naročila: 30 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka A04.1C14.15.30.15 YUL GT91
EAN/GTIN 4069769023909
Številka proizvajalca AW4BGT91
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=3 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Tehnični parametri:

  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • a = 2,75 mm
  • ap = 0,10 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 2,35 mm