simturn AX rezalni vložek, vrtanje lukenj, Dmin=2,7 mm, R=0,15 mm, L2=10,2 mm

Št. art.: A04.1C12.10.27.15 YUR X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A04.1C12.10.27.15 YUR X510
EAN/GTIN 4069769023435
Številka proizvajalca APSVX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=2,7 mm, R=0,15 mm, L2=10,2 mm

Tehnični parametri:

  • d = 2,05 mm
  • f = 1,95 mm
  • ap = 0,13 mm
  • a = 2,45 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 2,7 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm