rezalna ploščica simturn AX, za vrtanje lukenj, Dmin=2,7, R=0,03, L2=10,2

Št. art.: A04.1C12.10.27.03 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1C12.10.27.03 YR X800
EAN/GTIN 4069769023152
Številka proizvajalca AW9PX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=2,7, R=0,03, L2=10,2

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 2,7 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • d = 2,05 mm
  • R = 0,03 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 2,45 mm