simturn AX diskasti rezkar, vrtanje lukenj, Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Št. art.: A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1C10.13.22.10 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769022964
Številka proizvajalca ABTMCBN8
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX diskovni rezkar
Struženje izvrtin
Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 13,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • ap = 0,11 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,10 mm