simturn AX rezalni vložek, vrtanje lukenj, Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Št. art.: A04.1C10.13.22.10 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1C10.13.22.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769022902
Številka proizvajalca AGGHX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Tehnični parametri:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 2,2 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,55 mm