simturn AX rezalni vložek, vrtanje lukenj, Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Št. art.: A04.1817.15.37.15 YUR CBN8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1817.15.37.15 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769016857
Številka proizvajalca ABVWCBN8
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=15,2 mm

Tehnični parametri:

  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,7 mm
  • R = 0,15 mm
  • a = 3,45 mm
  • ap = 0,18 mm
  • d = 3,05 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 18,0 mm