simturn AX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Št. art.: A04.1814.25.30.05 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1814.25.30.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769015331
Številka proizvajalca ATVXX800
L-število L23830 103166
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Tehnični parametri:

  • f = 1,35 mm
  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • d = 2,35 mm
  • a = 2,75 mm