rezalna ploščica simturn AX, vrtanje lukenj, Dmin=2,7, R=0,05, L2=15,2

Št. art.: A04.1812.15.27.05 YL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A04.1812.15.27.05 YL X800
EAN/GTIN 4069769014815
Številka proizvajalca AEK2X800
L-število L23830 119985
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=2,7, R=0,05, L2=15,2

Tehnični parametri:

  • R = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • a = 2,45 mm
  • d = 2,05 mm
  • f = 1,20 mm
  • LH = 18,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 2,7 mm