simturn AX Rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=1,9, R=0,1, L2=9,1

Št. art.: A04.1808.09.19.10 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1808.09.19.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769013139
Številka proizvajalca A52ZX400
L-število L23830 1467
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=1,9, R=0,1, L2=9,1

Tehnični parametri:

  • tmax = 0,2 mm
  • f = 0,85 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 1,9 mm
  • R = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • a = 1,65 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • d = 1,25 mm