simturn AX rezalni vložek, vrtanje lukenj, Dmin=1,7, R=0,05, L2=9,1

Št. art.: A04.1807.09.17.05 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1807.09.17.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769012798
Številka proizvajalca AEHHX800
L-število L23830 1245
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=1,7, R=0,05, L2=9,1

Tehnični parametri:

  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 0,70 mm
  • a = 1,45 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 1,7 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • d = 1,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm