simturn AX rezalni plošček, vrtanje lukenj, Dmin=1, R=0,05, L2=6,1

Št. art.: A04.1804.06.10.05 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1804.06.10.05 YR X400
EAN/GTIN 4069769011487
Številka proizvajalca AHGXX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=1, R=0,05, L2=6,1

Tehnični parametri:

  • a = 0,95 mm
  • d = 0,65 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 1,0 mm
  • f = 0,45 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • ØD = 4,0 mm