simturn AX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=1 mm, R=0,1 mm, L2=4 mm

Št. art.: A04.1804.04.10.10 YUR CBN8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.1804.04.10.10 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769011364
Številka proizvajalca A53NCBN8
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=1 mm, R=0,1 mm, L2=4 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,1 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,45 mm
  • d = 0,75 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 1,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ap = 0,05 mm
  • a = 0,95 mm