simmill OS rezkalna ploščica, orodje za fino vrtanje, Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Št. art.: A04.0195.25.39.05 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka A04.0195.25.39.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769009279
Številka proizvajalca AX0ZX800
L-število L23830 101439
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill OS rezkarski vložek za rezkanje
Orodje za fino vrtanje
Dmin = 3,9 mm, L2 = 25,4 mm

Tehnični parametri:

  • f = 1,95 mm
  • ap = 0,30 mm
  • d = 3,20 mm
  • a = 3,70 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,9 mm
  • LH = 28,0 mm