simturn AX rezalna ploščica, rezkanje utorov in fazoniranje, Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Št. art.: A04.0100.20.42 PL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A04.0100.20.42 PL X800
EAN/GTIN 4069769008814
Številka proizvajalca AVE1X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 0,7 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 4,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 23,0 mm