rezalna ploščica simturn AX, predizrezovanje in faziranje, Dmin=3,7 mm, w=1 mm, L2=15,2 mm

Št. art.: A04.0100.15.37 PR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A04.0100.15.37 PR X400
EAN/GTIN 4069769008319
Številka proizvajalca ACD1X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=3,7 mm, w=1 mm, L2=15,2 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 15,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,7 mm
  • d = 2,45 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 18,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 3,45 mm