simmill OS rezkalna ploščica, fino vrtalno orodje, Dmin=2,2 mm, L2=6 mm

Št. art.: A04.0095.06.22.05 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A04.0095.06.22.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769007855
Številka proizvajalca AW1BX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill OS rezkarski vložek za rezkanje
Orodje za fino vrtanje
Dmin = 2,2 mm, L2 = 6 mm

Tehnični parametri:

  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,10 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 2,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ap = 0,20 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 2,2 mm