simmill 9W4 rezkalna ploščica, rezkanje delcev, w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Št. art.: 9W4.R100.06.010.50 PS X700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 9W4.R100.06.010.50 PS X700
EAN/GTIN 4069769004205
Številka proizvajalca BD0CX700
L-število L23830 119965
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 9W4 rezalna ploščica za rezkanje
Rezkanje
w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 12
  • κ = 6°
  • tmax = 16,50 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm
  • S = 6,10 mm
  • R = 0,10 mm