simmill 9W4 rezkalna ploščica za rezkanje, rezkanje utorov, delitev in zarezovanje, w=3 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Št. art.: 9W4.0300.020.50 GY X700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 9W4.0300.020.50 GY X700
EAN/GTIN 4069769003321
Številka proizvajalca A7GVX700
L-število L23830 101
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 9W4 rezalna ploščica za rezkanje
Rezkanje utorov, delitev in rezkanje rež
w=3 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Tehnični parametri:

  • S = 6,450 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • ZEFP = 12
  • w = 3,0 mm (toleranca ±0,01)