simmill 9W4 ploščica za rezkanje, za rezkanje utorov in rež, w=2,388 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Št. art.: 9W4.0239.020.50 GY X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 9W4.0239.020.50 GY X500
EAN/GTIN 4069769003031
Številka proizvajalca BENWX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 9W4 rezalna ploščica za rezkanje
Rezkanje utorov, delitev in rezkanje rež
w=2,388 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Tehnični parametri:

  • w1 = 2,288 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • S = 6,338 mm
  • ZEFP = 12
  • w = 2,388 mm (toleranca ±0,01)