simmill 9W4 rezkalni nastavek, karbidni, okrogel nastavek, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=90 mm, D1=16 mm

Št. art.: 9W4.0.625.16.090 A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 9W4.0.625.16.090 A HM
EAN/GTIN 4069769003925
Številka proizvajalca BDM0
L-število L23830 119959
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 9W4 rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=90 mm, D1=16 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 90,0 mm
  • Vijačnik = T20T
  • Vijak = ASCD
  • L1 = 155,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm