simmill 9W Objemka, jeklena, z okroglim steblom, DIN 1835 A, D=16, L2=20, D1=9

Št. art.: 9W1.1609.20 A ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 9W1.1609.20 A ST
EAN/GTIN 4069769002089
Številka proizvajalca BHJ8
L-število L23830 121057
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 9W vpenjalno držalo
Jeklo, okroglo držalo, DIN 1835 A
D=16 , L2=20 , D1=9

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Vijačnik = T10F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm