Mini rezalnik vijakov 210 mm

Št. art.: 997A.20
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 997A.20
EAN/GTIN 3148516734419
Številka proizvajalca 997A.20
L-število L60130 5660
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Kompaktno, lahko orodje za rezanje trdih in poltrdih žic: Klavirska žica, vijaki, zakovice, vijaki, žeblji, zatiči itd.
  • Kovana, kaljena rezalna rezila
  • Rezalna zmogljivost klavirske žice: največ Ø 2 mm do 200 kg/mm²
  • Rezalna zmogljivost mehke žice: največ Ø 4 mm do 60 kg/mm²
  • Ergonomske roke iz kaljene jeklene pločevine, z nastavljivim omejevalnikom rezalnih rezil
  • Odpiralna tlačna vzmet
  • Naprava za zaklepanje rezalnih rezil
  • v zaprtem položaju
  • Rezalna rezila fosfatirana, roke barvane

Lastnosti:

  • A [mm]: 54,5
  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 57
  • [g]: 275