Stenska sponka, umetna masa črna, Tip: 1

Št. art.: 994330 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 100 mm
Širina 20 mm
⌀ vrtanja 3 mm
Vrsta izdelka Držalo traka za ograditev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 994330 1
EAN/GTIN 4251021118434
Številka proizvajalca GLZ 45/3-074
Proizvajalec/odgovorna oseba R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Opis

Izvedba:

Stenska sponka iz umetne mase za vpenjanje konca traku. Uporablja se, kadar ni na voljo zapornega stebra ali stenskega nosilca za vpenjanje traku. Stenska montaža z vijačenjem, brez pritrdilnega materiala.

Uporaba:

Za notranje in zunanje področje.

Primerno za:

Konci traku od št. 994300; 994302; 994310; 994312; 994325.