Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura krilnih vrat, Uporabna globina 950 mm, za višino regala: 2000mm

Št. art.: 993330 2000

Izberite različico in število kosov

za višino regala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot odpiranja vrat: 180
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 2.000 mm
Širina 1.420 mm
Globina 80 mm
za višino regala 2.000 mm
za uporabno širino regala 1.320 mm
Sprednje stranice vrat s krilnimi vrati brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Vrsta izdelka Krilna vrata

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 993330 2000
EAN/GTIN 4045197522122
Številka proizvajalca 993330 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Krilna vrata so ojačana na notranji strani in se zaklepajo s pomočjo premičnega ročaja in cilindrične ključavnice. Enostavna predelava na druge sisteme zaklepanja GARANT. Regalno polje za krilnimi vrati je možno opremiti z izvlečljivimi policami. Kot odpiranja vrat 180° omogoča dovolj prostega prostora za izvlečenje polic.

Lakiranje:

Ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Ustreznih izdelkov