Nosilna roka, posamična, Globina: 600mm

Št. art.: 991720 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost nosilne roke: 400

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost nosilne roke 400 kg
Globina 600 mm
Višina zakrivljenih koncev 50 mm
Nosilnost 400 kg
Tip profila IPE
Izvedba zakrivljenih koncev privarjen
Vrsta izdelka Nosilna roka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 991720 600
EAN/GTIN 2050001760739
Proizvajalec/odgovorna oseba RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Opis

Izvedba:

Privijačene nosilne roke iz IPE-profilov s privarjenimi zakrivljenimi konci (višina 50 mm)

Primerno za:

Odprti regal z nosilnimi rokami art. 991711 − 991718.

Lakiranje:

Oranžna RAL 2004, lakirana.