Začetni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 5000mm

Št. art.: 991202 5000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 1.545
  • Za palete z nosilnostjo: 515
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 1.545 kg
Za palete z nosilnostjo 515 kg
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Izbira barv RAL 5010, 2004
Višina 5.000 mm
Globina 1.100 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 2.872 mm
Širina predelka 2.700 mm
Število nosilnih stebrov regala 2
Število skladiščnih ravni 4
Število paletnih mest na regalno polje 12
Nosilnost prekata 1.545 kg
Nosilnost polja (3 polja s po 3 paroma prečk na polje) 6.150 kg
Postavitev regala Začetni regal
Nosilni okvir S610-M18-U
Tip nosilne prečke LNS 100 × 50 × 1,5
Dostop do regala dvostranski
Natična montaža Da
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Paletni regali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 991202 5000
EAN/GTIN 4058255110094
Številka proizvajalca 46905-N
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Priključni regal je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.
Montažne mere osnovnega regala : 2872 mm.
Nosilne prečke tip LNS 100 × 50 × 1,5.

Opis:

Mere postavitve:
celotna dolžina regala:
za nosilne okvirje S610-M18-U in S625-A18:
Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18-U)
Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, prašno barvanje.

Opomba:

  • Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.
  • Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.
Tehnična določila za postavitev paletnega regala po BGR 234:
  • Zunanji nosilni okvirji v območju prehodov in prometnih poti morajo biti nameščeni najmanj 500 mm nad zgornjo skladiščno ravnijo.
  • Prehodi in nadvozi morajo biti opremljeni z zaprto ploščo (npr. vezano ploščo).
  • Svetla odprtina prehoda mora biti visoka najmanj 2100 mm.
  • Pri zunanjih nosilnih okvirjih in prehodih je treba namestiti naletne vogalnike.
  • Prosto stoječe posamezne regale je treba na zadnji strani zaščititi z mrežasto zadnjo steno (za zaščito skladiščenega blaga pred padcem).
  • Na vsaki regalni vrsti morajo biti nameščene ploščice s podatkom o nosilnosti.
  • Razred trdnosti betona: najmanj C20/25 po EN 206-1 (DIN 1045-2);debelina betonskega sloja: najmanj 200 mm.
  • Če je razdalja med paletami v dvojnem regalu manjša od 100 mm, je treba predvideti vgradnjo prečk za omejitev globine regala.

Več informacij o načrtovanju in postavitvi:
  • Pomemben podatek je tudi prelomna dolžina (K) = največja razdalja med polico in zgornjim robom 1. ravni nosilne prečke. Glede na to razdaljo je določen najprimernejši tip stojala.
  • Načrtujte, da mora biti razdalja od blaga do naslednje skladiščne ravni oz. stropa skladiščne hale najmanj 100 mm.
  • Dvižna višina upravljalnika: Zgornji rob najvišje prečke plus 200 mm.
  • Vse specifikacije obremenitve veljajo samo za notranjo namestitev. Potresne obremenitve ter obremenitve vetra in snega niso upoštevane in jih je treba zahtevati posebej. Police, ki se postavijo v potresnih območjih, je treba obračunati in naročiti ločeno.
Naši tehnični podatki ne veljajo za površine iz bitumenske mase ali visoko vsebnostjo magnezita, tlakovec in valjani beton.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov